항목 | 절연 멀티 비트 스크루 드라이버 |
비트 리테이너 유형 | 빠른 변경 |
비트 스타일 | 싱글 엔드 |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
드라이버 유형 | 8 인 1 |
마감재 | 검은 산화물 |
핸들 디자인 | SoftFinish (R) 절연 |
조각 수 | 9 |
전체 길이 | 2 13 / 16 " |
주요 응용 프로그램 | 전공 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 크롬 바나듐 강철 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | Phillips # 1, # 2, 슬롯 형 4.0, 6.5mm, Torx (R) T15, T20, Xeno : # 2 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 9.14 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
28390 | 15 | Phillips # 1, # 2, Robertson Square Recess # 1, # 2, 슬롯 형 3.0, 4.0, 5.5, 6.5mm, Torx (R) T8, T10, T15, T20, Xeno # 1, 2 | ₩ 342,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.