항목 | 교체 가능한 블레이드 세트 |
블레이드 소재 | 크롬 바나듐 몰리브덴 공구강 |
컬러 코드 | 아니 |
처리 | 소프트피니시(R) |
핸들 색상 | 검정 / 빨강 |
핸들 디자인 | 기능성 |
손잡이 재질 | 다 성분 |
마녀 | 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm |
육각 크기 | 5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0mm |
조각 수 | 8 |
전체 길이 | 6 13/64 인치 ~ 9 13/64 인치 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
샤프트 | CVM 공구강 |
생크 길이 | 5 29 / 32 " |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 타입 | 교환 가능한 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.5 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
28194.G | 10 | ₩ 130,270 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.