항목 | 정밀 드라이버 세트 |
마감재 | 크롬 |
처리 | 플라스틱 |
핸들 디자인 | 회전 캡이있는 인체 공학적 |
손잡이 재질 | 플라스틱 |
조각 수 | 4 |
생크 재질 | CVM 스틸 |
생크 모양 | 일주 |
포함 된 크기 | # 000, # 00, # 0, # 1 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 스타일 그룹 | 필립스 / 크로스 포인트 |
팁 타입 | 필립스 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 6.6 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 처리 | 항목 | 조각 수 | 포함 된 크기 | 팁 스타일 그룹 | 팁 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26192 | 플라스틱 | 정밀 드라이버 세트 | 5 | 슬롯 형 2.5mm, 3.0mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1 | 슬롯 형 / 필립스 | 슬롯 및 필립스 | ₩ 64,522 | ||
26790 | 플라스틱 | 정밀 드라이버 세트 | 6 | T6, T7, T8, T9, T10, T15 | 별 (R) / 별 | 톡스 (R) | ₩ 79,782 | ||
27393 | ESD | ESD 정밀 드라이버 세트 | 7 | 슬롯 형 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, Phillips # 0, # 1 | 슬롯 형 / 필립스 | 슬롯 및 필립스 | ₩ 100,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.