항목 | 인클로저 창 키트 |
색상 | ANSI 61 회색 |
컷 아웃 높이 | 10.69 입력 |
컷 아웃 폭 | 7.19 입력 |
깊이 | 0.69 " |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스터 파워 |
프레임 깊이 | 0.31 " |
프레임 높이 | 11.5 입력 |
프레임 재질 | 헤비 스틸 |
프레임 폭 | 8.50 입력 |
높이 | 10.69 " |
표면 | 인산염 처리 |
타입 | 무거운 강철 프레임 |
폭 | 7.19 " |
창 높이 | 9" |
창 너비 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 33.53 |
선박 폭 (cm) | 28.7 |
HS 코드 | 7308305015 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 창 너비 | 색상 | 마감재 | 프레임 재질 | 높이 | 타입 | 폭 | 창 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAPWK1308NF | 8" | ANSI 61 회색 | ANSI 61 폴리 에스터 파워 | 헤비 스틸 | 14.69 " | 무거운 강철 프레임 | 9.69 " | 13 " | ₩ 387,397 | ||
WAPWK1308SS | 8" | 스테인리스 강 | 나뭇결 | 304 스테인레스 스틸 | 14.69 " | 유형 304 스테인레스 스틸 창 키트 | 9.69 " | 13 " | ₩ 697,515 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.