항목 | 인클로저 분리 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 10 " |
인클로저 커버 기능 | Mtg 작동 핸들 용 구멍 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 폴리 우레탄 |
높이 | 30 " |
인테리어 패널 | 3A924 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 12, 13 |
사용 가능한 개방 깊이 | 8.91 " |
폭 | 25.38 " |
선박 중량 (kg) | 31.37 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 89.92 |
선박 폭 (cm) | 80.52 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
모델 | 깊이 | 높이 | 인테리어 패널 | 사용 가능한 개방 깊이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SDN12362508 | 8" | 36 " | 3A932 | 6.91 " | 25.38 " | ₩ 1,849,330 | |
SDN12363110 | 10 " | 36 " | 3A933 | 8.91 " | 31.12 " | ₩ 2,211,352 | |
SDN12202108 | 8" | 20 " | 3A922 | 6.91 " | 21.38 " | ₩ 1,462,440 | |
SDN12242508 | 8" | 24 " | 2W829 | 6.91 " | 25.38 " | ₩ 1,391,827 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.