WIEGMANN SC182404G 금속 인클로저 나사 4d x 18w x 24h In
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 정션 박스 인클로저 |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 아연 |
깊이 | 4" |
인클로저 커버 기능 | 도금 된 강철 나사 |
인클로저 커버 유형 | 나사에 |
마감재 | 도색되지 않은 전 아연 도금 |
높이 | 24 " |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 |
자재 | 아연 도금 강판 |
금속 게이지 | 16 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
사용 가능한 개방 깊이 | 4" |
폭 | 18 " |
선박 중량 (kg) | 12.97 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 61.98 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | US |
모델 | 사용 가능한 개방 깊이 | 색상 | 깊이 | 폭 | 마감재 | 높이 | 녹아웃 / 녹아웃 없음 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC151506 | 6" | 회색 | 6" | 15 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 15 " | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 123,147 | |
SC151506NK | 6" | 회색 | 6" | 15 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 15 " | 녹아웃 없음 | 탄소강 | ₩ 136,202 | |
SC181804 | 4" | 회색 | 4" | 18 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 18 " | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 179,725 | |
SC181804NK | 4" | 회색 | 4" | 18 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 18 " | 녹아웃 없음 | 탄소강 | ₩ 183,015 | |
SC181806 | 6" | 회색 | 6" | 18 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 18 " | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 210,595 | |
SC181806NK | 6" | 회색 | 6" | 18 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 18 " | 녹아웃 없음 | 탄소강 | ₩ 184,747 | |
SC242406 | 6" | 회색 | 6" | 24 " | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 | 24 " | 녹아웃 | 탄소강 | ₩ 422,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.