그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인테리어 패널 |
마감재 | 화이트 폴리 에스터 분말 |
계량기 | 12 |
게이지 (스틸) | 12 |
높이 | 4.25 " |
길이 | 4.25 " |
자재 | 탄소강 |
하위 카테고리 | 패널 및 패널 액세서리 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 15.49 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 계량기 | 높이 | 항목 | 길이 | 자재 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WA60P24F1 | 화이트 폴리 에스터 분말 | 12 | 48 " | 인테리어 패널 | 20 " | 탄소강 | 2" | ₩ 910,035 | |
NP1212C | 화이트 폴리 에스터 분말 | 14 | 10.2 " | 인테리어 패널 | - | 강철 | 10.2 " | ₩ 38,657 | |
NP2416SSAC | - | 14 | 22.2 " | 인테리어 패널 | - | 316 스테인레스 스틸 | 14.2 " | ₩ 270,095 | |
P0808 | 화이트 폴리 에스터 분말 | - | 6.88 " | 인테리어 패널 | 6.88 " | 강철 | 6.88 " | ₩ 23,502 | |
N1P1212 | 폴리 에스터 분말 | 14 | 10.25 " | 인테리어 패널 | 10.25 " | 강철 | 568821 " | ₩ 29,610 | |
P1212 | 화이트 폴리 에스터 분말 | - | 10.88 " | 인테리어 패널 | 10.88 " | 강철 | 568911 " | ₩ 42,752 | |
P0604 | 화이트 폴리 에스터 분말 | - | 4.88 " | 인테리어 패널 | 2.88 " | 강철 | 568915 " | ₩ 13,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.