그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 3 / 16 " |
최첨단 유형 | 더블 컷 |
절단 길이 | 9 / 32 " |
최대 RPM | 80,000 |
전체 길이 | 1.5 " |
생크 재질 | 카바이드 |
생크 크기 | 1 / 8 " |
셰이프 | 달걀 |
거래 번호 | SE-53 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 5.33 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207901500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생크 크기 | 각도 | 커터 직경 | 셰이프 | 거래 번호 | 최첨단 유형 | 절단 길이 | 최대 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3044078 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | SD-M 볼 | SD-42L2 | 단일 컷 | 1 / 8 " | 40000 | ₩ 24,832 | ||
3051758 | 1 / 8 " | 10 | 1 / 4 " | 역 테이퍼 | SN-51 | 더블 컷 | 1 / 4 " | 40000 | ₩ 30,240 | ||
M41495 | 1 / 4 " | - | 5 / 8 " | 뾰족한 원뿔 | SM-6 | 더블 컷 | 1" | 40,000 | ₩ 119,000 | ||
M41446 | 1 / 8 " | - | 1 / 8 " | 불꽃 | SH-41 | 더블 컷 | 1 / 4 " | 90,000 | ₩ 19,582 | ||
M41293 | 1 / 4 " | - | 1 / 4 " | 원통형 볼 코 | SC-1 | 더블 컷 | 5 / 8 " | 70,000 | ₩ 35,612 | ||
M41296 | 1 / 4 " | - | 3 / 8 " | 원통형 볼 코 | SC-3 | 더블 컷 | 3 / 4 " | 66,000 | ₩ 58,835 | ||
M40284 | 1 / 8 " | - | 3 / 32 " | 원통형 볼 코 | SC-41 | 단일 컷 | 7 / 16 " | 95,000 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.