항목 | 멀티 플루트 카운터 싱크 |
몸 Dia. | 1 / 2 " |
절단 능력 | 1 / 2 " |
마감재 | 빛나는 |
포함된 각도 | 82도 |
자재 | 카바이드 |
플루트 수 | 멀티 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 2 9 / 32 " |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 길이 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 1.78 |
선박 폭 (cm) | 1.78 |
HS 코드 | 8207907585 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 몸 Dia. | 절단 능력 | 포함된 각도 | 전체 길이 | 생크 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M40633 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 60도 | 2" | 1 5 / 16 " | ₩ 32,567 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.