그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | 검은 산화물 |
목록 번호 | 8354 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 3 |
전체 길이 | 2.375 " |
피치 | 0.80mm |
피치 직경 제한 | D7 |
생크 직경 | 0.194 " |
크기 | M5 |
탭 스타일 | 수정 된 바닥 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 / 2 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 0.91 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 6.45 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 생크 직경 | 마감재 | 목록 번호 | 크기 | 탭 스타일 | 나사 길이 | 나사 유형 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GT215002 | 6mm | 주석 + CrC / C | GT21 | M6 | 플러그 | 25 / 64 " | 조잡한 | 고속 강철 -E-PM | ₩ 37,222 | |
GT215006 | 11mm | 주석 + CrC / C | GT21 | M14 | 플러그 | 25 / 32 " | 조잡한 | 고속 강철 -E-PM | ₩ 301,472 | |
5364726 | 0.8 " | 검은 산화물 | 8304 | 1" | 수정 된 바닥 | 63 / 64 " | UNC | 고속 강철 -E | ₩ 428,942 | |
5364721 | 0.697 " | 검은 산화물 | 8304 | 7 / 8 " | 수정 된 바닥 | 23 / 32 " | UNF | 고속 강철 -E | ₩ 332,640 | |
5364714 | 0.697 " | 검은 산화물 | 8304 | 7 / 8 " | 수정 된 바닥 | 53 / 64 " | UNC | 고속 강철 -E | ₩ 321,160 | |
5365637 | 0.48 " | 검은 산화물 | 8354 | M16 | 수정 된 바닥 | 1 3 / 32 " | 끝 | 고속 강철 -E | ₩ 205,152 | |
5365625 | 0.367 " | 검은 산화물 | 8354 | M12 | 수정 된 바닥 | 15 / 16 " | 조잡한 | 고속 강철 -E | ₩ 117,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.