항목 | 파이프 탭 |
마감재 | 검은 산화물 |
목록 번호 | 5320S |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 2.125 " |
피치 | 27 |
생크 직경 | 0.437 " |
크기 | 1 / 8 " |
탭 스타일 | 작은 초 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 3 / 4 " |
나사 유형 | NPT |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 1.65 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 11.02 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.