그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
목록 번호 | 5303 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3.593 |
피치 | 12 |
피치 직경 제한 | H3 |
생크 직경 | 0.429 " |
크기 | 9 / 16 " |
탭 스타일 | 작은 초 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 21 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15184 | 작은 초 | 5305 | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ₩ 16,870 | ||
15185 | 플러그 | 5305 | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ₩ 16,380 | ||
15186 | 만나는 | 5305 | 3 | 9 / 16 " | UNC | 1.875 " | 40 | H2 | ₩ 16,432 | ||
15209 | 작은 초 | 5305 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ₩ 16,765 | ||
15210 | 플러그 | 5305 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ₩ 16,747 | ||
15211 | 만나는 | 5305 | 3 | 5 / 8 " | UNC | 1 15 / 16 " | 40 | H2 | ₩ 18,147 | ||
15237 | 작은 초 | 5305 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 2" | 32 | H3 | ₩ 13,982 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.