그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 빛나는 |
목록 번호 | 7353 |
자재 | 고속철 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 3.593 |
피치 | 2.00mm |
피치 직경 제한 | 6H |
생크 직경 | 0.429 " |
크기 | M14 |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 1 21 / 32 " |
나사 유형 | 조잡한 |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | US |
모델 | 탭 스타일 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 길이 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14944 | 플러그 | 5353 | 4 | 3" | 조잡한 | 6" | 4.00mm | D9 | ₩ 1,900,517 | |
14943 | 만나는 | 5353 | 4 | 3" | 조잡한 | 6" | 4.00mm | D9 | ₩ 751,870 | |
5353 | 플러그 | 5353 | 4 | 3" | 조잡한 | 6" | 4.00mm | D9 | ₩ 627,970 | |
5353 | 작은 초 | 5353 | 4 | 3" | 조잡한 | 6" | 4.00mm | D9 | ₩ 682,937 | |
14928 | 플러그 | 5353 | 4 | 2 9 / 16 " | 조잡한 | 5.437 " | 3.50mm | D9 | ₩ 1,490,335 | |
14927 | 만나는 | 5353 | 4 | 2 9 / 16 " | 조잡한 | 5.437 " | 3.50mm | D9 | ₩ 432,512 | |
5353 | 플러그 | 5353 | 4 | 2 9 / 16 " | 조잡한 | 5.437 " | 3.50mm | D9 | ₩ 540,662 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.