항목 | 겉옷 |
캐스터 크기 | 6" |
캐스터 유형 | 공압식, 내유성 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 8.75 " |
길이 | 40 " |
부하 용량 | 600의 파운드 |
바퀴 수 | 4 |
타입 | 관형 및 부식 방지 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 104.14 |
선박 길이 (cm) | 67.31 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 크기 | 캐스터 유형 | 높이 | 길이 | 부하 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UP | 2.5 " | 내유성 | 3.625 " | 44 " | 570의 파운드 | 17 " | ₩ 644,332 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.