그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 밸브 |
주변 온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 175도 |
암페어 AC | 0.23 |
BtuH | 230,000 |
코일 볼트 | 24 |
가스 종류 | NG / LP |
점화 유형 | 스탠딩 파일럿 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
출구 크기 | 3 / 4 " |
압력 설정 범위 | 2.5 ~ 5.0 인치 화장실 |
감속기 부싱 키트 | 3/4 x 1/2 "및 1/2 x 3/8" |
밸브 타입 | 빠른 열기 |
선박 중량 (kg) | 1.06 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 11.68 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481809050 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 주변 온도. 범위 | 암페어 AC | BtuH | 코일 볼트 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36H32-304 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.41 | 230,000 | 24 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 빠른 열기 | ₩ 432,512 | ||
36H32-423 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.41 | 300,000 | 24 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 빠른 열기 | ₩ 343,770 | ||
36H64-463 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.54 | 300,000 | 24 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 빠른 열기 | ₩ 507,570 | ||
764-742 | 32 ~ 175도 F | - | 142,000 | 30mV | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 가스 파일럿 안전 | ₩ 309,977 | ||
36C03U-433 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.23 | 280,000 | 750mV | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 빠른 열기 | ₩ 481,827 | ||
36C03-433 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.23 | 280,000 | 24 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | 빠른 열기 | ₩ 430,622 | ||
36C03-333 | 화씨 -40 ~ 175도 | 0.23 | 230,000 | 24 | 1 / 2 " | 3 / 4 " | 빠른 열기 | ₩ 330,295 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.