그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 건조기 가스 밸브 |
가스 연결 | 3/8 "및 11/32" |
가스 종류 | NG / LP |
장착 위치 | 수평 또는 수직, U 거꾸로 아님 |
온도. 범위 | 40 ~ 175도 F |
타입 | 직접 조명 듀얼 솔레노이드 |
UPC | 786710522864 |
선박 중량 (kg) | 0.61 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8481809015 |
원산지 | MX |
A. 가스 건조기가 가열되지 않는 이유 중 일부는 통풍구 막힘, 회로 차단기 트립, 가스 흐름 없음, 가열 요소 파손 또는 열 퓨즈 결함일 수 있습니다.
A. 싱글 솔레노이드 밸브는 일반적으로 2위치, 3포트 솔레노이드 밸브에 사용되는 솔레노이드 코일이 하나만 있습니다. 반면에 더블 솔레노이드 밸브는 2개의 솔레노이드 코일을 특징으로 하며 5위치, XNUMX포트 솔레노이드 밸브에 특별히 사용됩니다.
A. White-Rodgers의 본사는 미국 미주리주 세인트루이스에 있습니다.
A. Emerson Electric(자동화 및 상업용 HVAC 솔루션 분야의 세계적 리더)은 HVAC 온도 조절 장치 및 제어 장치의 선두 제조업체인 White-Rodgers를 소유하고 있습니다. 미국 최초의 ISO 9001 인증 HVACR 제조업체입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.