WHEATON 223747 세럼 병 100mL PK288 | AG9ZGF 23ND26

WHEATON 223747 세럼 병 100mL PK288

재고 있음 있음
항목: AG9ZGF 모델 : 223747크로스 참조: 23ND26

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 1,176,245 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목혈청 병
기본 소재유리
바디 컬러초기화
본체 재질유형 I 붕규산 유리
생산 능력100mL
폭이 좁은
셰이프일주
타입세럼

배송 정보:

선박 중량 (kg) 14.4
선박 높이 (cm)30.15
선박 길이 (cm)43.51
선박 폭 (cm)33.66
원산지US

제품 변형

프로덕트모델바디 컬러생산 능력가격
WHEATON 844082 세럼 보틀 250mL | AG9ZFU 23NC11 844082호박색250mL₩ 157,097
WHEATON 844086 세럼 보틀 10000mL | AG9ZFV 23NC12 844086호박색10L₩ 281,155
WHEATON 844088 세럼 보틀 2000mL | AG9ZFW 23NC13 844088호박색2000mL₩ 530,617
WHEATON W223712 세럼 병 20mL PK288 | AG9ZFY 23ND19 W223712초기화20mL-
RFQ
WHEATON 223738 세럼 보틀 5mL PK288 | AG9ZFZ 23ND20 223738초기화5mL-
RFQ
WHEATON 223742 세럼 보틀 20mL PK144 | AG9ZGB 23ND22 223742초기화20mL-
RFQ
WHEATON 223743 세럼 보틀 30mL PK144 | AG9ZGC 23ND23 223743초기화30mL-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WHEATON 223747 세럼 병 100mL PK288
₩ 1,176,245 /단위