그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 점 적기 병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 백 |
본체 재질 | LDPE |
생산 능력 | 7mL |
폐쇄 | 가능 |
마감 색상 | 화이트 클리어 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 |
클로저 유형 | 적하 |
나사 마감 크기 | 15-415mm |
셰이프 | 일주 |
타입 | 적하 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 14.61 |
선박 길이 (cm) | 27.46 |
선박 폭 (cm) | 20.65 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 기본 소재 | 바디 컬러 | 본체 재질 | 생산 능력 | 폐쇄 | 폐쇄 재료 | 나사 마감 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211602 | 5.5 " | 플라스틱 | 백 | LDPE | 6mL | - | 폴리 프로필렌 | 13-425mm | - | RFQ
| |
211603 | 5" | 플라스틱 | 백 | LDPE | 7mL | - | 폴리 프로필렌 | 15-415mm | ₩ 638,312 | ||
211604 | 18 " | 플라스틱 | 백 | LDPE | 15mL | - | 폴리 프로필렌 | 15-415mm | ₩ 673,050 | ||
211605 | 18 " | 플라스틱 | 백 | LDPE | 30mL | - | 폴리 프로필렌 | 20-410mm | ₩ 744,152 | ||
211606 | - | 플라스틱 | 백 | LDPE | 60mL | - | 폴리 프로필렌 | 20-410mm | ₩ 793,572 | ||
211620 | - | 플라스틱 | 백 | LDPE | 3mL | 가능 | 폴리 프로필렌 | 8-425mm | ₩ 660,047 | ||
211621 | - | 플라스틱 | 백 | LDPE | 6mL | 가능 | 폴리 프로필렌 | 13-425mm | ₩ 728,910 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.