WHEATON 208928 플라스틱 병 250mL PK72
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유리병 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 백 |
본체 재질 | LDPE |
생산 능력 | 250mL |
마감 색상 | 화이트 클리어 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 |
입 | 폭이 좁은 |
나사 마감 크기 | 24-410mm |
셰이프 | 일주 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 50.17 |
선박 폭 (cm) | 37.47 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 기본 소재 | 바디 컬러 | 입 | 나사 마감 크기 | 셰이프 | 폭 | 본체 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W216800 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 155,627 | ||
W216801 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 98,472 | ||
W216802 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 111,702 | ||
W216803 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | - | RFQ
| |
W216804 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 87,062 | ||
W216805 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 122,867 | ||
W216806 | - | 유리 | 초기화 | 폭이 좁은 | 20-400mm | 일주 | - | 유형 III 소다 석회 유리 | ₩ 173,705 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.