항목 | 마그네틱 파워 비트 |
비트 길이 | 2" |
비트 스타일 | 로버트슨 스퀘어 리 세스 |
블레이드 폭 | 3" |
길이 | 2" |
자재 | S2 스틸 |
전체 길이 | 1" |
포인트 크기 | 2" |
SAE 또는 미터법 | SAE |
생크 직경 | 1 / 4 " |
생크 크기 | 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8207903085 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 블레이드 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MS222 | 2" | 2 | ₩ 13,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.