EATON 9000X 시리즈 DC 팬
Eaton 9000X 시리즈 DC 팬은 압축 공기를 시스템 밖으로 내보내고 중요한 부품의 손상을 방지하여 막힌 방열판을 제거하도록 설계되었습니다.
특징
- SVX9000 / SPX9000의 냉각 팬을 제어할 수 있는 팬 제어 장치가 있습니다. XNUMX가지 사용자 제어 팬 설정(CONTINOUS, TEMPERATURE, FIRST START 및 CALC TEMP)을 사용하여 원하는 필요에 따라 팬을 실행할 수 있습니다.
- 또한 설정에 관계없이 이러한 팬을 계속 실행할 수 있는 기본 실행 상태가 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
DC 팬이란 무엇입니까?
Eaton 냉각 팬은 시동 토크가 거의 필요하지 않고 속도가 증가함에 따라 부하가 원활하게 증가하므로 DC 전원으로 제어하기에 적합합니다.
Eaton 냉각 팬의 온도 설정의 목적은 무엇입니까?
온도 설정은 장치의 온도를 기준으로 합니다. 팬(이 경우)은 방열판 온도가 60°C에 도달하면 자동으로 켜집니다. 방열판 온도가 55°C로 떨어지면 팬이 정지 명령을 받습니다. 그러나 팬은 정지 명령을 받은 후 약 XNUMX분 동안 계속 작동합니다. 명령을 내리거나 전원을 켜거나 값을 'Continous'에서 'Temperature'로 변경한 후.
냉각팬의 First Start 기능은 무엇인가요?
전원 켜기 명령 후 실행 명령이 주어질 때까지 팬이 정지하여 팬이 계속 실행됩니다. 전원이 켜질 때 냉각 팬이 충전 저항을 로드하는 것을 방지하기 위해 주로 공통 DC 버스 시스템에서 수행됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컵과 머그
- 토양 다짐 시험기
- 테스트 플러그 액세서리
- 플로트 작동 드레인 밸브
- 리테 이닝 링 어플리케이터
- 선반 및 보관 랙
- 펌프 액세서리
- 포장 테이프 디스펜서 및 장비
- 인터콤 및 스피커
- 실험실 진단
- MICRO 100 퀵 체인지 보링 공구 230인치 깊이
- WALTER TOOLS RDGT 초경 밀링 인서트
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 전류 센서 릴레이, 3 ~ 150A Sensing Amp 범위
- AMS 빠른 연결 크로스 핸들
- DICKSON 3인치 차트 레코더
- EATON XT IEC 시리즈 전자 모터 스타터, 120V
- MARTIN SPROCKET 크기 유형 강철 스톡 평 기어, 16 직경 피치에 지루함
- DAYTON 유압 실린더 장치
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 60 체인
- BUSSMANN CH 계열 모듈식 퓨즈 홀더, EasyID 창 표시기