그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 브레이징 합금 |
컨테이너 | 1의 파운드 |
지름 | 1 / 16 " |
길이 | 36 " |
자재 | 강철, 무쇠 및 구리 |
인장 강도 | 71 ksi |
타입 | RBCuZn-C X |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 94.74 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 7215500015 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LFBB-063-10T | 1 / 16 " | 71 ksi | ₩ 449,750 | ||
LFBB-094-01T | 3 / 32 " | 71 ksi | ₩ 49,945 | ||
LFBB-094-10T | 3 / 32 " | 71 ksi | ₩ 451,622 | ||
LFBB-125-01T | 1 / 8 " | 71 ksi | ₩ 49,945 | ||
LFBB-125-10T | 1 / 8 " | 71 ksi | ₩ 451,622 | ||
LFBFC-063-01T | 1 / 16 " | 65,000의 PSI | ₩ 50,155 | ||
LFBFC-063-10T | 1 / 16 " | 65,000의 PSI | ₩ 452,077 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.