WESTWARD ER80SD2-030-33 필러 메탈 0.031인치 AWS A5.28
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필러 메탈 |
AWS 분류 | ER80SD2 |
컨테이너 크기 | 33의 파운드 |
컨테이너 유형 | 스풀 |
지름 | 0.031 " |
자재 | 저 합금강 |
인장 강도 | 80,000의 PSI |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 7229909000 |
모델 | 컨테이너 크기 | 지름 | 인장 강도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
ER90SB3-035-11 | 11의 파운드 | 0.035 " | 90,000 PSI | ₩ 212,485 | |
ER90SB3-035-33 | 33의 파운드 | 0.035 " | 90,000 PSI | ₩ 590,555 | |
ER90SB3-045-11 | 11의 파운드 | 0.045 " | 90,000 PSI | ₩ 205,975 | |
ER90SB3-045-33 | 33의 파운드 | 0.045 " | 90,000 PSI | ₩ 544,880 | |
ER80SB2-035-11 | 11의 파운드 | 0.035 " | 80,000의 PSI | ₩ 188,142 | |
ER80SB2-035-33 | 33의 파운드 | 0.035 " | 80,000의 PSI | ₩ 492,380 | |
ER80SB2-045-11 | 11의 파운드 | 0.045 " | 80,000의 PSI | ₩ 188,142 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.