WESTWARD 7CY12 체스트/캐비닛 42 x 18-1/2 x 60-1/2 인치 블랙
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조합 도구 상자 / 캐비닛 |
캐스터 크기 | 5 "X 2" |
캐스터 유형 | (2) 잠금 장치로 고정, (2) 스위블 |
캐스터 휠 재질 | 열가소성 고무 |
색상 | 검정 |
구성 | 롤링 캐비닛-중앙 뱅크 : (4) 38 "W x 18-1 / 2"D x 2-15 / 16 "H, (1) 38"W x 18-1 / 2 "D x 6-1 / 8" H, (1) 38 "W x 18-1 / 2"D x 9-1 / 4 "H, 상단 가슴-왼쪽 뱅크 : (6) 22"W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16 "H, 오른쪽 뱅크 : (4) 12-1 / 8"W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16"H, (1) 12-1 / |
깊이 | 18.5 " |
서랍 용량 | 100 파운드, 200 파운드 |
서랍 슬라이드 | 볼 베어링 |
마감재 | 글로시 파우더 코트 |
계량기 | 본체 : 20, 서랍 : 18 |
처리 | 롤링 캐비닛 : (1) 컴포트 그립 튜브형 측면, 상단 가슴 : (4) 플라스틱 컴포트 그립이있는 측면 크롬 금속 |
높이 | 60.5 " |
정격 하중 | 1540의 파운드 |
잠금 시스템 | 내부 키가있는 원통형 잠금 |
자재 | 강철 |
서랍 수 | 17 |
스토리지 용량 | 25,020 cu. 에. |
폭 | 42 " |
작업 표면 재료 | 15/32 인치 MDF |
선박 중량 (kg) | 210.15 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 2.54 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 정격 하중 | 캐스터 휠 재질 | 색상 | 서랍 수 | 스토리지 용량 | 폭 | 작업 표면 재료 | 구성 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7CX83 | 1320의 파운드 | 폴리 프로필렌 | 빨간색 | 13 | 14,421 cu. 에. | 26 " | EVA | 롤링 캐비닛-중앙 뱅크 : (5) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8"D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16"W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, 상단 가슴-중앙 뱅크 : (5) 22-7 / 16"W x 14-7 / 16 "D x 2"H, (1) 22-7 / 16 "W x 14-7 / 16 인치 D x 2-15 / 16 인치 H | ₩ 2,236,342 | ||
7CX86 | 1320의 파운드 | 폴리 프로필렌 | 빨간색 | 16 | 12,536 cu. 에. | 26 " | EVA | 롤링 캐비닛 - 센터 뱅크: (5) 22-7/16" W x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (2) 22-7/16" W x 15-5/8" D x 6-1/8" H, 상단 가슴 - 나란히: (6) 6-5/8" W x 10-3/4" D x 2" H, 센터 뱅크: (2) 22- 7/16" W x 10-3/4" D x 2" H, (1) 22-7/16" W x 10-3/4" D x 2-15/16" | ₩ 2,190,212 | ||
7CX90 | 1540의 파운드 | 열가소성 고무 | 빨간색 | 17 | 25,020 cu. 에. | 42 " | 15/32 인치 MDF | 롤링 캐비닛-중앙 뱅크 : (4) 38 "W x 18-1 / 2"D x 2-15 / 16 "H, (1) 38"W x 18-1 / 2 "D x 6-1 / 8" H, (1) 38 "W x 18-1 / 2"D x 9-1 / 4 "H, 상단 가슴-왼쪽 뱅크 : (6) 22"W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16 "H, 오른쪽 뱅크 : (4) 12-1 / 8"W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16"H, (1) 12-1 / | ₩ 3,800,265 | ||
7CX91 | 1540의 파운드 | 열가소성 고무 | 빨간색 | 22 | 23,530 cu. 에. | 42 " | 15/32 인치 MDF | 롤링 캐비닛-중앙 뱅크 : 36-13 / 16 "W x 15-5 / 8"D x 4-3 / 4 "H, 왼쪽 뱅크 : (5) 22-7 / 16"W x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16"W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8"H, 오른쪽 뱅크 : (3) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16"H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8"D x 12-3 / 4 "H, 상단 채널 | ₩ 3,866,432 | ||
7CX92 | 1540의 파운드 | 열가소성 고무 | 빨간색 | 24 | 23,379 cu. 에. | 42 " | 15/32 인치 MDF | 롤링 캐비닛-중앙 뱅크 : 36-13 / 16 "W x 15-5 / 8"D x 4-3 / 4 "H, 왼쪽 뱅크 : (5) 22-7 / 16"W x 15-5 / 8 " D x 2-15 / 16 "H, (1) 22-7 / 16"W x 15-5 / 8 "D x 6-1 / 8"H, 오른쪽 뱅크 : (5) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8 "D x 2-15 / 16"H, (1) 12-1 / 8 "W x 15-5 / 8"D x 6-1 / 8 "H, Top Che | ₩ 3,990,525 | ||
7CX98 | 1320의 파운드 | 폴리 프로필렌 | 검정 | 9 | 10,142 cu. 에. | 26 " | EVA | 롤링 캐비닛 - 센터 뱅크: (3) 22-7/16" W x 15-5/8" D x 2-15/16" H, (2) 22-7/16" W x 15-5/8" D x 6-1/8" H, 상단 체스트 - 센터 뱅크: 22-7/16" W x 10-3/4" D x 2" H | ₩ 1,462,335 | ||
7 년 | 1320의 파운드 | 폴리 프로필렌 | 검정 | 11 | 12,394 cu. 에. | 26 " | EVA | 롤링 캐비닛-중앙 뱅크 : (3) 22-7 / 16 "W x 15-5 / 8"D x 2-15 / 16 "H, (2) 22-7 / 16"W x 15-5 / 8 " D x 6-1 / 8 "H, 상단 가슴-중앙 뱅크 : (5) 22-7 / 16"W x 14-7 / 16 "D x 2"H, (1) 22-7 / 16 "W x 14-7 / 16 인치 D x 2-15 / 16 인치 H | ₩ 1,462,335 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.