항목 | 토크 렌치 |
정확성 | +/- 2 % CW, +/- 3 % CCW |
교정 인증서 | 가능 |
개종 | Nm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. |
드라이브 크기 | 1 / 4 " |
졸업 | 0.01 Nm 수준 |
헤드 유형 | 고정 래칫 팅 |
자재 | 미끄럼 방지 그립 핸들이있는 스틸 |
측정 유형 | 인치-파운드 / 센티미터-킬로그램 |
전체 길이 | 15.5 " |
전원 | (2) AA 배터리 |
회전 | CW / CCW |
토크 범위 (Ft.-Lb.) | 1.11 ~ 22.12 |
토크 범위 (in.-lbs.) | 13.3 ~ 265.5 |
토크 범위 (kg. cm.) | 15.3 ~ 306.1 |
토크 범위 (Nm) | 1.5 ~ 30 |
시각 / 청각 표시기 | LED 표시 등 : 8 녹색 (경고), 4 빨간색 (중지) 및 부저 |
선박 중량 (kg) | 1.42 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 12.45 |
HS 코드 | 8466100175 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 정확성 | 드라이브 크기 | 전원 | 시각 / 청각 표시기 | 졸업 | 헤드 유형 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4RYL2 | 15 11 / 32 " | +/- 2 %, +/- 3 % of Torque Reading CW / CCW 20 % @ 20-100 % of Full Scale | 1 / 4 " | (2) AA 배터리 | LED 표시 등 : 8 녹색 (경고), 4 빨간색 (중지) 및 부저 | 0.01 Nm 수준 | 고정 스퀘어 드라이브 | 토크 렌치 | ₩ 468,615 | ||
4RYL8 | 25.593 | +/- 2 %, +/- 3 % of Torque Reading CW / CCW 20 % @ 20-100 % of Full Scale | 1 / 2 " | (2) AA 배터리 | LED 표시 등 : 8 녹색 (경고), 4 빨간색 (중지) 및 부저 | 0.1 Nm 수준 | 고정 스퀘어 드라이브 | 토크 렌치 | ₩ 417,270 | ||
6PAE8 | 8.5 " | +/- 3 % CW, +/- 4 % CCW | 1 / 4 " | (1) AAA 배터리 | LED 표시 등 : 1 녹색 (경고), 1 빨간색 (중지) 및 부저 | 0.01 Nm 수준 | 고정 래칫 팅 | 미니 토크 렌치 | ₩ 391,230 | ||
6PAF7 | 16 " | +/- 2 % CW, +/- 3 % CCW | 3 / 8 " | (2) AA 배터리 | LED 표시 등 : 8 녹색 (경고), 4 빨간색 (중지) 및 부저 | 0.1 Nm 수준 | 교체 가능한 래칫 팅 | 토크 렌치 | ₩ 349,685 | ||
6PAG0 | 25 " | +/- 2 % CW, +/- 3 % CCW | 1 / 2 " | (2) AA 배터리 | LED 표시 등 : 8 녹색 (경고), 4 빨간색 (중지) 및 부저 | 0.1 Nm 수준 | 교체 가능한 래칫 팅 | 토크 렌치 | ₩ 377,142 | ||
39WE11 | 70.875 " | +/- 2.5 % CW, +/- 3.5 % CCW | 1" | (2) AA 배터리 | 부저가있는 LED 조명 | 1 | Fixed | 전자 토크 렌치 | ₩ 2,260,580 | RFQ
| |
39WE12 | 48 " | +/- 2.5 % CW, +/- 3.5 % CCW | 3 / 4 " | (2) AA 배터리 | 부저가있는 LED 조명 | - | Fixed | 전자 토크 렌치 | ₩ 1,796,182 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.