항목 | 드릴 / 탭 / 카운터 싱크 세트 |
절단 방향 | 오른손 |
마감재 | 빛나는 |
자재 | M2 스틸 |
조각 수 | 6 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
생크 타입 | 1/4 "퀵 체인지 육각 |
포함 된 크기 | M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 및 M10 x 1.50 |
탭 크기 | M3 x 0.50, M4 x 0.70, M5 x 0.80, M6 x 1.0, M8 x 1.25 및 M10 x 1.50 |
타입 | 오른손 |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8207903085 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | SAE 또는 미터법 | 포함 된 크기 | 탭 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
6EXL3 | SAE | #6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20 | #6-32, 8-32, 10-24, 10-32, 12-24 and 1/4-20 | ₩ 94,675 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.