그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 너트 드라이버 |
블레이드 소재 | SVCM 합금강 |
색상 | 블랙 / 옐로우 |
컬러 코드 | 아니 |
처리 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 |
핸들 색상 | 검정색 그립이있는 노란색 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 아세테이트 |
마녀 | 1 / 4 " |
육각 크기 | 1 / 4 " |
비 점화 | 아니 |
전체 길이 | 9.25 " |
SAE 또는 미터법 | SAE |
샤프트 | 구멍 |
정강이 | 일주 |
생크 길이 | 5" |
생크 재질 | 아세테이트, TPV |
생크 타입 | 중공 라운드 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 3.56 |
선박 길이 (cm) | 23.11 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 색상 | 처리 | SAE 또는 미터법 | 생크 재질 | 테더 가능 | 핸들 색상 | 핸들 디자인 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YXK9 | 9.5 " | 노란색과 빨간색 | 이중사출, 쿠션그립 | SAE | 열처리 및 강화 강철, 완전 크롬 도금 | 테더 준비 | 빨간색 | 기능성 | ₩ 16,642 | ||
1YXL1 | 9.5 " | 노란색과 빨간색 | 이중사출, 쿠션그립 | SAE | 열처리 및 강화 강철, 완전 크롬 도금 | 테더 준비 | 빨간색 | 기능성 | ₩ 19,705 | ||
1YXL3 | 9.5 " | 노란색과 빨간색 | 이중사출, 쿠션그립 | SAE | 열처리 및 강화 강철, 완전 크롬 도금 | 테더 준비 | 빨간색 | 기능성 | ₩ 21,682 | ||
1YXL4 | 9.5 " | 노란색과 빨간색 | 이중사출, 쿠션그립 | SAE | 열처리 및 강화 강철, 완전 크롬 도금 | 테더 준비 | 빨간색 | 기능성 | ₩ 5,740 | ||
1YXL5 | 9.5 " | 노란색과 빨간색 | 이중사출, 쿠션그립 | SAE | 열처리 및 강화 강철, 완전 크롬 도금 | 테더 준비 | 빨간색 | 기능성 | ₩ 25,165 | ||
1YXL7 | 9.5 " | 노란색과 빨간색 | 이중사출, 쿠션그립 | 메트릭 | 열처리 및 강화 강철, 완전 크롬 도금 | 테더 준비 | 빨간색 | 기능성 | ₩ 17,360 | ||
1YXL8 | 9.5 " | 노란색과 빨간색 | 이중사출, 쿠션그립 | 메트릭 | 열처리 및 강화 강철, 완전 크롬 도금 | 테더 준비 | 빨간색 | 기능성 | ₩ 17,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.