그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 절연 스크루 드라이버 |
마감재 | 블랙 인산 |
핸들 디자인 | 쿠션 그립 |
손잡이 재질 | 쿠션 그립이있는 아세테이트 |
전체 길이 | 11.875 " |
생크 길이 | 7" |
생크 재질 | 강철 |
생크 모양 | 일주 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
팁 크기 | 5 / 16 " |
팁 스타일 | 키스톤 슬롯 형 |
팁 스타일 그룹 | 슬롯 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 팁 스타일 그룹 | 핸들 디자인 | 손잡이 재질 | 전체 길이 | 생크 길이 | 생크 재질 | 팁 크기 | 팁 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1YXJ8 | 슬롯 | 양면 | 아세테이트 | 5.75 " | 3" | SVCM 합금강 | 3 / 32 " | 캐비닛 팁 | ₩ 16,432 | ||
1YXJ9 | 슬롯 | 양면 | 아세테이트 | 6.75 " | 4" | SVCM 합금강 | 1 / 8 " | 캐비닛 팁 | ₩ 7,962 | ||
1YXK1 | 슬롯 | 양면 | 아세테이트 | 8" | 4" | SVCM 합금강 | 5 / 32 " | 캐비닛 팁 | ₩ 9,695 | ||
1YXK2 | 슬롯 | 양면 | 아세테이트 | 9" | 5" | SVCM 합금강 | 7 / 32 " | 캐비닛 팁 | ₩ 10,657 | ||
1YXK3 | 슬롯 | 양면 | 아세테이트 | 10.5 " | 6" | SVCM 합금강 | 1 / 4 " | 캐비닛 팁 | ₩ 14,437 | ||
1YXK4 | 슬롯 | 양면 | 아세테이트 | 11.75 " | 7" | SVCM 합금강 | 5 / 16 " | 캐비닛 팁 | ₩ 18,147 | ||
1YXK5 | 필립스 / 크로스 포인트 | 양면 | 아세테이트 | 7.5 " | 3.187 " | SVCM 합금강 | #1 | 필립스 | ₩ 10,115 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.