플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

WESTWARD 5TWA1 핸드 탭 세트 고속 강철 M4-0.7 D4 제한-3 개 팩 | AE6LUM

WESTWARD 5TWA1 핸드 탭 세트 고속 강철 M4-0.7 D4 제한 - 3개 팩

재고 있음 있음
항목: AE6LUM 모델: 5TWA1

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 88,900 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목핸드 탭 세트
치수 유형메트릭
마감재 아니
플루트4
자재고속철
플루트 수4
조각 수3
전체 길이2.125 "
피치0.7mm
피치 직경 제한D4
생크 직경0.168 "
크기M4
탭 스타일범용
스레드 방향오른손
나사 길이3 / 4 "
나사 유형메트릭
타입메트릭

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.02
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)2.54
HS 코드8207403000
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델크기치수 유형플루트나사 길이나사 유형타입플루트 수전체 길이패키지 수량가격
WESTWARD 5PXJ9 핸드 탭 세트 3 피스 고속 강철 # 6-32 H3 제한-3 개 팩 | AE6CYN 5PXJ9#6기계 나사311 / 16 "UNC번호32"3₩ 68,495
WESTWARD 5PXK0 핸드 탭 세트 3 피스 고속 강철 # 8-32 H3 제한-3 개 팩 | AE6CYP 5PXK0#8-43 / 4 "UNC번호-2.125 "3₩ 75,600
WESTWARD 5PXK1 핸드 탭 세트 고속 강철 # 10-24 H3 제한-3 개 팩 | AE6CYQ 5PXK1#10기계 나사47 / 8 "UNC번호42.375 "3₩ 75,075
WESTWARD 5PXK2 핸드 탭 세트 고속 스틸 # 10-32 H3 리미트-3 개 팩 | AE6CYR 5PXK2#10기계 나사47 / 8 "UNF번호42.375 "3₩ 73,570
WESTWARD 5PXK3 핸드 탭 세트 고속 강철 1 / 4-20 H3 제한-3 개 팩 | AE6CYT 5PXK31 / 4 "분수의41"UNC분수의42.5 "3₩ 29,032
WESTWARD 5PXK5 핸드 탭 세트 고속 강철 5 / 16-18 H3 제한-3 개 팩 | AE6CYV 5PXK55 / 16 "-41.125 "UNC분수의-2 23 / 32 "3₩ 100,100
WESTWARD 5PXK7 핸드 탭 세트 고속 강철 3/8-16 H3 제한 - 3개 팩 | AE6CYX 5PXK73 / 8 "분수의41.25 "UNC분수의42 15 / 16 "3₩ 107,712

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

WESTWARD 5TWA1 핸드 탭 세트 고속 강철 M4-0.7 D4 제한 - 3개 팩
₩ 88,900 /팩