그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 테이퍼 생크 드릴 |
동등한 십진수 | 0.5625 |
치수 유형 | 분수 인치 |
드릴 포인트 | 118도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 4.875 " |
분수 크기 | 9 / 16 " |
학년 | 범용 |
자재 | 고속철 |
모스 테이퍼 | #2 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 8.75 " |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.708 " |
생크 길이 | 3.149 " |
크기 | 9 / 16 " |
포함 된 크기 | 0.5625 |
탱 길이 (인치) | 0.37 |
Tang 반경 (인치) | 0.2362204724409449 |
탱 폭 (인치) | 0.24803149606299213 |
테이퍼 길이 (인치) | 2.952755905511811 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
모델 | 크기 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 포함 된 크기 | 분수 크기 | 모스 테이퍼 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5TVE5 | 11 / 32 " | 0.3438 | 3.25 " | 0.34375 | 11 / 32 " | #1 | 6.5 " | 0.48 " | ₩ 32,970 | |
5TVE6 | 3 / 8 " | 0.3750 | 3.5 " | 0.375 | 3 / 8 " | #1 | 6.75 " | 0.48 " | ₩ 42,682 | |
5TVE9 | 15 / 32 " | 0.4688 | 4.125 " | 0.46875 | 15 / 32 " | #1 | 7.5 " | 0.48 " | ₩ 45,990 | |
5TVF4 | 5 / 8 " | 0.6250 | 4.875 " | 0.625 | 5 / 8 " | #2 | 8.75 " | 0.708 " | ₩ 73,272 | |
5TVF7 | - | 0.7188 | 5.625 " | 0.71875 | 23 / 32 " | #2 | 9.5 " | 0.708 " | ₩ 92,750 | |
5TVF8 | - | 0.7500 | 5.875 " | 0.75 | 3 / 4 " | #2 | 9.75 " | 0.708 " | ₩ 105,542 | |
5TVG0 | 13 / 16 " | 0.8125 | 6.125 " | 0.8125 | 13 / 16 " | #3 | 10.75 " | 0.948 " | ₩ 95,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.