그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스크류 머신 드릴 비트 |
동등한 십진수 | 0.0995 |
치수 유형 | 와이어 크기 |
드릴 포인트 | 135도 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 13 / 16 " |
학년 | 범용 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 1 |
전체 길이 | 1 13 / 16 " |
포인트 각도 | 135 학위 |
포인트 타입 | 분리 점 |
크기 | #39 |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
와이어 크기 | #39 |
선박 높이 (cm) | 0.25 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
모델 | 와이어 크기 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 플루트 길이 | 분수 크기 | 학년 | 전체 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5턱스3 | #2 | 0.2210 | 와이어 크기 | 1 5 / 16 " | - | 범용 | 2.437 " | #2 | ₩ 2,590 | |
5턱스4 | #3 | 0.2130 | 와이어 크기 | 1.25 " | - | 범용 | 2.375 " | #3 | ₩ 2,467 | |
5턱스5 | #4 | 0.2090 | 와이어 크기 | 1.25 " | - | 범용 | 2.375 " | #4 | ₩ 2,222 | |
5턱스7 | #6 | 0.2040 | 와이어 크기 | 1.25 " | - | 범용 | 2.375 " | #6 | ₩ 2,222 | |
5TUY0 | #9 | 0.1960 | 와이어 크기 | 1.187 " | - | 범용 | 2.25 " | #9 | ₩ 1,837 | |
5TUY1 | #10 | 0.1935 | 와이어 크기 | 1.187 " | - | 범용 | 2.25 " | #10 | ₩ 4,182 | |
5TUY2 | #11 | 0.1910 | 와이어 크기 | 1.187 " | - | 범용 | 2.25 " | #11 | ₩ 2,730 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.