항목 | 클립 온 라이트 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 35 시간. |
배터리 크기 | AAA |
바디 컬러 | 파란색 |
본체 재질 | ABS |
손전등 등급 | 범용 |
내 충격성 | 3 피트 |
램프 수명 | 30 만 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 1.5 " |
광 출력 | 15 필름 |
루멘 | 15 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 15 |
설치 | 클립 |
실장 형 | 클립 |
배터리의 수 | 3 |
높은 설정에서 실행 시간 | 35 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 트위스트 켜기 / 끄기 |
물 침투 등급 | IPX4 |
배터리 포함 무게 | 온스. |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 8513104000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 최대 루멘 출력 | 실장 형 | 배터리의 수 | 높은 설정에서 실행 시간 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RHN9 | 13.5 | 13 시간. | CR2016 | 13 | 집게 | 1 | 13 시간. | 슬라이드 | ₩ 14,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.