항목 | 클립 온 라이트 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 소모 시간 | 13 시간. |
배터리 크기 | CR2016 |
배터리 타입 | 리튬 이온 |
빔 거리 | 6 피트 |
바디 컬러 | 은 |
몸 Dia. | 1.89 " |
본체 재질 | 플라스틱 |
손전등 등급 | 범용 |
램프 수명 | 100 만 시간 |
램프 유형 | LED |
길이 | 2.75 " |
렌즈 재질 | 폴리스티렌 |
광 출력 | 13.5 필름 |
루멘 | 13.5 |
루멘 범위 | 0 ~ 49 |
최대 루멘 출력 | 13 |
실장 형 | 집게 |
배터리의 수 | 1 |
높은 설정에서 실행 시간 | 13 시간. |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
스위치 유형 | 슬라이드 |
배터리 포함 무게 | 온스. |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 7.37 |
선박 길이 (cm) | 5.84 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8513104000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 루멘 | 배터리 소모 시간 | 배터리 크기 | 최대 루멘 출력 | 실장 형 | 배터리의 수 | 높은 설정에서 실행 시간 | 스위치 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5RHT1 | 15 | 35 시간. | AAA | 15 | 클립 | 3 | 35 시간. | 트위스트 켜기 / 끄기 | ₩ 28,542 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.