그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 탭 세트 |
마감재 | 아니 |
플루트 | 4 |
자재 | 고속철 |
조각 수 | 3 |
전체 길이 | 3.375 " |
피치 | 13 |
피치 직경 제한 | H3 |
크기 | 1 / 2 " |
탭 스타일 | 범용 |
나사 길이 | 1 21 / 32 " |
나사 유형 | UNC |
타입 | 분수의 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8207403000 |
원산지 | CN |
모델 | 크기 | 치수 유형 | 플루트 | 나사 길이 | 나사 유형 | 타입 | 플루트 수 | 전체 길이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5PXJ9 | #6 | 기계 나사 | 3 | 11 / 16 " | UNC | 번호 | 3 | 2" | 3 | ₩ 68,495 | |
5PXK0 | #8 | - | 4 | 3 / 4 " | UNC | 번호 | - | 2.125 " | 3 | ₩ 75,600 | |
5PXK1 | #10 | 기계 나사 | 4 | 7 / 8 " | UNC | 번호 | 4 | 2.375 " | 3 | ₩ 75,075 | |
5PXK2 | #10 | 기계 나사 | 4 | 7 / 8 " | UNF | 번호 | 4 | 2.375 " | 3 | ₩ 73,570 | |
5PXK3 | 1 / 4 " | 분수의 | 4 | 1" | UNC | 분수의 | 4 | 2.5 " | 3 | ₩ 29,032 | |
5PXK5 | 5 / 16 " | - | 4 | 1.125 " | UNC | 분수의 | - | 2 23 / 32 " | 3 | ₩ 100,100 | |
5PXK7 | 3 / 8 " | 분수의 | 4 | 1.25 " | UNC | 분수의 | 4 | 2 15 / 16 " | 3 | ₩ 107,712 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.