그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Jobber 드릴 비트 |
절단 방향 | 오른손 |
동등한 십진수 | 0.039 " |
치수 유형 | 메트릭 |
마감재 | 검은 산화물 |
플루트 길이 | 12mm |
학년 | 범용 |
자재 | 고속철 |
전체 길이 | 34mm |
포인트 각도 | 118 학위 |
포인트 타입 | 기존 포인트 |
생크 직경 | 0.039 " |
크기 | 1.00mm |
선박 높이 (cm) | 0.51 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 8207502055 |
원산지 | CN |
모델 | 포인트 타입 | 동등한 십진수 | 치수 유형 | 생크 직경 | 크기 | 마감재 | 플루트 길이 | 학년 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2UFA6 | 기존 포인트 | 0.125 " | 분수 인치 | 0.125 " | 1 / 8 " | 검은 산화물 | 1.625 " | 범용 | 2 | ₩ 5,915 | |
2UFA7 | 기존 포인트 | 0.187 " | 분수 인치 | 0.187 " | 3 / 16 " | 검은 산화물 | 2 5 / 16 " | 범용 | 1 | ₩ 4,165 | |
2UFA8 | 기존 포인트 | 0.312 " | 분수 인치 | 0.312 " | 5 / 16 " | 검은 산화물 | 3.187 " | 범용 | 1 | ₩ 8,505 | |
2UFA9 | 기존 포인트 | 0.375 " | 분수 인치 | 0.375 " | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 3.625 " | 범용 | 1 | ₩ 11,655 | |
2UFC1 | 기존 포인트 | 0.437 " | 분수 인치 | 0.437 " | 7 / 16 " | 검은 산화물 | 4 1 / 16 " | 범용 | 1 | ₩ 16,415 | |
2UFC2 | 기존 포인트 | 0.500 " | 분수 인치 | 0.5 " | 1 / 2 " | 검은 산화물 | 4.5 " | 범용 | 1 | ₩ 24,115 | |
2UFK4 | 분리 점 | 0.12 " | 와이어 크기 | 0.120 " | #31 | 검은 산화물 | 1.625 " | 무거운 의무 | 1 | ₩ 490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.