그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 공단 |
헤드 각도 | 15 학위 |
자재 | 크롬 바나듐 강철 |
점수 | 12 |
오프셋 | 15 학위 |
전체 길이 | 4 3 / 32 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 12 " |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.02 |
선박 길이 (cm) | 10.41 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | CN |
모델 | 크기 | 마감재 | 헤드 각도 | 자재 | 점수 | 오프셋 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1eyf4 | 1.375 " | 공단 | 0 학위 | 크롬 바나듐 강철 | 12 | 15 학위 | 18.5 " | SAE | ₩ 83,790 | |
1eyf5 | 1.437 " | 공단 | 0 학위 | 크롬 바나듐 강철 | 12 | 15 학위 | 19.5 " | SAE | ₩ 106,032 | |
1eyf6 | 1.5 " | 공단 | 0 학위 | 크롬 바나듐 강철 | 12 | 15 학위 | 19.5 " | SAE | ₩ 101,657 | |
1eyf7 | 1.625 " | 공단 | 0 학위 | 크롬 바나듐 강철 | 12 | 15 학위 | 21.25 " | SAE | ₩ 145,197 | |
1EYG4 | 2-1 / 16 " | 공단 | 0 학위 | 크롬 바나듐 강철 | 12 | 15 학위 | 26.25 " | SAE | ₩ 204,715 | |
1eyh1 | 3 / 8 " | 검은 산화물 | 0 학위 | 크롬 바나듐 강철 | 12 | 15 학위 | 5.875 " | SAE | ₩ 8,487 | |
1eyh2 | 7 / 16 " | 검은 산화물 | 0 학위 | 크롬 바나듐 강철 | 12 | 15 학위 | 6.625 " | SAE | ₩ 9,870 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.