그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 크롬 |
자재 | CR-V (크롬 바나듐) |
점수 | 6 |
전체 길이 | 1.5 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 19mm |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 11.94 |
선박 폭 (cm) | 17.02 |
HS 코드 | 8204200000 |
원산지 | TW |
모델 | 마감재 | 자재 | 점수 | 전체 길이 | 크기 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E222 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 1 23 / 32 " | 26mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 22,225 | |
10E223 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 1 23 / 32 " | 28mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,557 | |
10E224 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 1 23 / 32 " | 29mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 24,325 | |
10E225 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 1 23 / 32 " | 31mm | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 7,962 | |
10E227 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 3.031 " | 9 | 깊은 안마 | ₩ 6,597 | |
10E247 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 3.031 " | 29mm | 깊은 안마 | ₩ 14,332 | |
10E249 | 전체 광택 | 합금강 | 6 | 3.031 " | 31mm | 깊은 안마 | ₩ 5,022 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.