그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 줄자 |
벨트 클립 | 아니 |
블레이드 길이 | 25 피트 |
블레이드 소재 | 강철 |
블레이드 폭 | 1" |
케이스 색상 | 블랙 / 블루 |
케이스 유형 | 휴무 |
졸업 유형 | in./ft./소수 |
졸업 | 1/32 "처음 12", 이후 1/16 " |
잠금 유형 | 슬라이드 |
측정 유형 | SAE |
탁월한 | 평가되지 않음 |
스터드 표시 | 가능 |
팁 스타일 | 3- 리벳 후크 |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 졸업 | 벨트 클립 | 블레이드 길이 | 후크 | 잠금 유형 | 측정 유형 | 블레이드 소재 | 블레이드 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1MKR3 | 인치에서 16 분의 XNUMX | 가능 | 12ft. | 2 리벳 | 무지 | SAE | 탄소강 | 1 / 2 " | ₩ 12,565 | ||
1MKR4 | 인치에서 32 번째 첫 번째 피트, 이후 16 번째 | 가능 | 12ft. | 2 리벳 | 무지 | SAE | 탄소강 | 1 / 2 " | ₩ 25,340 | ||
1MKR5 | 인치에서 32 번째 첫 번째 피트, 이후 16 번째 | 가능 | 12ft. | 2 리벳 | 무지 | SAE / 미터법 | 탄소강 | 1 / 2 " | ₩ 9,922 | ||
1MKR6 | 인치에서 32 번째 첫 번째 피트, 이후 16 번째 | 가능 | 12ft. | 3 리벳 | 무지 | SAE | 탄소강 | 3 / 4 " | ₩ 7,262 | ||
1MKR7 | 인치에서 32 번째 첫 번째 피트, 이후 16 번째 | 가능 | 16ft. | 3 리벳 | 무지 | SAE | 탄소강 | 3 / 4 " | ₩ 26,565 | ||
1MKR8 | 인치에서 32 번째 첫 번째 피트, 이후 16 번째 | 가능 | 16ft. | 3 리벳 | 무지 | SAE / 미터법 | 탄소강 | 3 / 4 " | ₩ 13,650 | ||
1MKR9 | 인치에서 16 분의 XNUMX | 가능 | 25ft. | 3 리벳 | 무지 | SAE | 탄소강 | 1" | ₩ 50,872 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.