항목 | 마이크로 미터 토크 렌치 |
정확성 | +/-4% CW, +/-6%CCW @20 ~ 전체 스케일의 100% |
드라이브 크기 | 3 / 4 " |
처리 | 널링 |
헤드 유형 | Fixed |
자재 | 합금강 |
최소 아크 스윙 | 5도 |
최소 사이클 수 | 5,000 |
톱니 수 | 72 |
전체 길이 | 48 1 / 2 " |
기본 스케일 증분 | 2ft-lb |
기본 스케일 범위 | 120~600피트-파운드 |
래칫 | 가능 |
회전 | CW / CCW |
테더 가능 | 테더 가능하지 않음 |
시각 / 청각 표시기 | 가청 클릭 |
선박 중량 (kg) | 7.25 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 기본 스케일 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
55JA93 | 35 11 / 16 " | 60~300피트-파운드 | ₩ 448,595 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.