그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 비트 |
비트 스타일 | 마녀 |
드라이브 크기 | 1 / 2 " |
마감재 | 전체 폴란드어 |
삽입 길이 (인치) | 1 / 2 " |
자재 | CrV |
점수 | 6 |
전체 길이 | 2.25 " |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
소켓 깊이 | ㅁㄴㅇㄹ |
팁 크기 | 10mm |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 팁 크기 | 드라이브 크기 | 마감재 | 길이 삽입 | 자재 | 전체 길이 | SAE 또는 미터법 | 소켓 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20WZ92 | T8 | 1 / 4 " | 크롬 | - | S2 스틸, 크롬 바나듐 | 1.375 " | SAE | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 12,775 | ||
53YV79 | 3 / 16 " | 3 / 8 " | 전체 폴란드어 | - | CrV | 1.75 " | SAE | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 8,295 | ||
54TL89 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 완전 광택 크롬 | - | 합금강 | 1.5 " | SAE | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 10,727 | ||
54TM01 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 완전 광택 크롬 | - | 합금강 | 4.75 " | SAE | 아주 긴 | ₩ 3,360 | ||
54TM97 | 14mm | 1 / 2 " | 전체 폴란드어 | - | CrV | 2.25 " | 메트릭 | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 11,375 | ||
54TL56 | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 완전 광택 크롬 | - | 합금강 | 1.75 " | SAE | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 12,092 | ||
54TM80 | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 완전 광택 크롬 | - | 합금강 | 2.25 | SAE | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 11,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.