그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 렌치 세트 |
색상 | 은 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
마감재 | 크롬 |
머리 크기 | 1" |
헤드 두께 | 11 13 / 64 " |
절연 | 아니 |
자재 | 합금강 |
측정 유형 | 메트릭 |
비 점화 | 아니 |
개방 유형 | 반올림 |
전체 길이 | 2 1 / 2 " |
전체 폭 | 52 3 / 4 " |
래칫 | 아니 |
테더 가능 | 테더 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
원산지 | 중국 |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 유형 | 드라이브 크기 | 측정 유형 | 조각 수 | 크기 범위 | 소켓 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR2 | 플라스틱 케이스 | 1 / 4 " | SAE | 27 | 5/32 "~ 9/16" | 6-Point | ₩ 179,970 | ||
1EZR4 | 플라스틱 케이스 | 1 / 4 " | SAE | 25 | 3/16 "~ 9/16" | 12-Point | ₩ 124,810 | ||
4LXA2 | 플라스틱 케이스 | 1 / 2 " | SAE | 18 | 3/8 "~ 1 1/4" | 6-Point | ₩ 713,405 | ||
4LXC2 | 플라스틱 케이스 | 1 / 4 " | 미터법, SAE | 27 | - | 12점, 6점 | ₩ 95,760 | ||
4PL88 | 플라스틱 케이스 | 3 / 8 " | SAE | 12 | 3/8 "~ 7/8" | 12-Point | ₩ 74,742 | ||
4PL90 | 플라스틱 케이스 | 1 / 2 " | SAE | 17 | 3/8 "~ 1 1/8" | 12-Point | ₩ 124,757 | ||
4PL99 | 플라스틱 케이스 | 1/4 인치, 3/8 인치 | SAE | 23 | 3/16 "~ 7/8" | 12점, 6점 | ₩ 96,460 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.