그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 소켓 렌치 세트 |
컨테이너 유형 | 플라스틱 케이스 |
드라이브 크기 | 3 / 8 " |
드라이브 유형 | 손 |
마감재 | 크롬 |
머리 모양 | 배 |
헤드 유형 | ㅁㄴㅇㄹ |
절연 | 아니 |
잠금 | 아니 |
자재 | 합금강 |
측정 유형 | SAE |
최소 아크 스윙 | 5도 |
톱니 수 | 84 |
조각 수 | 12 |
역전 | 가능 |
크기 범위 | 3/8 "~ 7/8" |
소켓 타입 | 12-Point |
선박 중량 (kg) | 1.59 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | 컨테이너 유형 | 드라이브 크기 | 측정 유형 | 조각 수 | 크기 범위 | 소켓 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1EZR2 | 플라스틱 케이스 | 1 / 4 " | SAE | 27 | 5/32 "~ 9/16" | 6-Point | ₩ 179,970 | ||
1EZR4 | 플라스틱 케이스 | 1 / 4 " | SAE | 25 | 3/16 "~ 9/16" | 12-Point | ₩ 124,810 | ||
4LXA2 | 플라스틱 케이스 | 1 / 2 " | SAE | 18 | 3/8 "~ 1 1/4" | 6-Point | ₩ 713,405 | ||
4LXC2 | 플라스틱 케이스 | 1 / 4 " | 미터법, SAE | 27 | - | 12점, 6점 | ₩ 95,760 | ||
4PL90 | 플라스틱 케이스 | 1 / 2 " | SAE | 17 | 3/8 "~ 1 1/8" | 12-Point | ₩ 124,757 | ||
4PL99 | 플라스틱 케이스 | 1/4 인치, 3/8 인치 | SAE | 23 | 3/16 "~ 7/8" | 12점, 6점 | ₩ 96,460 | ||
4PM18 | 플라스틱 케이스 | 1/4", 3/8", 1/2" | 미터법, SAE | 89 | - | 12점, 6점 | ₩ 354,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.