그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래칫 콤비네이션 렌치 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
머리 움직임 | Fixed |
절연 | 아니 |
자재 | 합금강 |
점수 | 12 |
오프셋 | 0 학위 |
전체 길이 | 4 7 / 32 " |
역전 | 아니 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
렌치 스타일 | 그루터기 같은 |
선박 중량 (kg) | 0.08 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 조각 수 | 끝 스타일 | 마감재 | 오프셋 | 전체 길이 | 역전 | SAE 또는 미터법 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1LCT8 | - | - | 전체 폴란드어 | 0 학위 | 13 " | 아니 | SAE | 7 / 8 " | ₩ 56,962 | ||
35Z093 | - | - | 전체 폴란드어 | 0 학위 | 7.5 " | 아니 | 메트릭 | 14mm | ₩ 33,302 | ||
20VL21 | - | - | 크롬 도금 | 0 학위 | 5.875 " | 아니 | 메트릭 | 9 | ₩ 36,592 | ||
54DG26 | 15 | - | 전체 폴란드어 | 0 학위 | - | 아니 | SAE | - | ₩ 400,400 | ||
54DG28 | 13 | - | 전체 폴란드어 | 0 학위 | - | 아니 | SAE | - | ₩ 500,062 | ||
54PN48 | - | - | 전체 폴란드어 | 0 학위 | 5.5 " | 아니 | 메트릭 | - | ₩ 21,052 | ||
54PP37 | - | - | 전체 폴란드어 | 15 학위 | 7" | 가능 | SAE | - | ₩ 38,850 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.