항목 | 가금류 전단 |
조절할 수 있는 | 아니 |
블레이드 에지 | 직진 |
블레이드 소재 | 스테인리스 강 |
최첨단 | 칼 |
핸들 색상 | 파란색 |
핸들 디자인 | 확대 된 하부 링 |
손잡이 재질 | 나일론 |
핸들 스타일 | 직진 |
핸들 타입 | 확대 된 하단 링이있는 직선형, 인체 공학적 |
왼손 / 오른손 | 오른손 |
절단 길이 | 3.125 " |
전체 길이 | 8" |
포인트 타입 | 날카로운 |
팁 모양 | 날카로운 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
HS 코드 | 8201500000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 핸들 타입 | 절단 길이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 년 | 오프셋, 확대 된 하부 링으로 인체 공학적 | 3.5 " | 9" | ₩ 45,447 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.