항목 | 임팩트 비트 소켓 세트 |
드라이브 크기 | 1/4", 3/8", 1/2" |
마감재 | 검은 산화물 |
조각 수 | 12 |
SAE 또는 미터법 | SAE |
포함 된 소켓 | 1/4 인치 드라이브 : T10, T15, T20, T25, T27, T30, 3/8 인치 드라이브 : T40, T45, T47, T50, T55, 1/2 인치 드라이브 : T60 |
팁 타입 | 톡스 |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 8207906000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.