항목 | 조합 플레어 너트 렌치 |
마감재 | 전체 폴란드어 |
유연한 헤드 | 180 학위 |
머리 크기 | 15mm X 17mm |
자재 | 강철 |
점수 | 6 |
전체 길이 | 9.25 |
SAE 또는 미터법 | 메트릭 |
크기 | 15 X 17 mm |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 6.1 |
선박 길이 (cm) | 26.67 |
선박 폭 (cm) | 10.41 |
HS 코드 | 8204110030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.