항목 | 부품 세탁기 |
건설 | 파우더 코팅 20 게이지 스틸 |
부하 용량 | 29.1 파운드 |
공칭 탱크 깊이 (인치) | 8-43/64 |
전체 높이 | 9" |
전체 길이 | 17 " |
전체 폭 | 13.5 " |
펌프 크기 | 0.035HP, 264GPH @ 1 / 2Ft |
탱크 용량 | 3-1 / 2 갤런 |
탱크 높이 | 9 입력 |
탱크 길이 | 15-39 / 64 인치 |
탱크 폭 | 11-39 / 64 인치 |
타입 | 벤치 탑 |
전압 | 120V / 60Hz |
선박 중량 (kg) | 7.69 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 50.29 |
선박 폭 (cm) | 39.62 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.