항목 | 유연한 자석 |
지름 | 1 / 2 " |
핸들 타입 | 인체 공학적으로 설계된 고무 |
길이 | 24 " |
리프팅 용량 | 5의 파운드 |
자재 | 네오디뮴 자석은 밀착 결합된 혐기성 접착제로 고정됩니다. |
픽업 길이 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 0.15 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8505110000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
4FPU8 | 20 " | ₩ 13,125 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.