항목 | 그리스 건 |
벌크 용량 | 16 온스 |
카트리지 용량 | 14 온스 |
그리스 건 채우기 | 카트리지, 벌크, 필러 펌프 |
그리스 건 핸들 스타일 | 지레 |
호스 길이 | 12 " |
최대 작동 압력 | 8000의 PSI |
노즐 연장 유형 | 강성 파이프 및 플렉스 호스 |
파이프 길이 | 5-1 / 2 " |
1-Oz의 스트로크. 산출 | 27 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
도구 길이 | 16 " |
튜브 색상 | 녹색 튜브 끝이있는 투명 |
스트로크 당 음량 | 0.037 온스 |
선박 중량 (kg) | 1.37 |
선박 높이 (cm) | 7.11 |
선박 길이 (cm) | 36.83 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8467195030 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.