그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트 앵커 토글 |
볼트 크기 | 3 / 8 " |
드릴 크기 | 3 / 4 " |
그립 범위 | 3/8 to 3-5/8" |
헤드 유형 | 풀 링 포함 |
자재 | 스테인리스 스틸 채널이있는 플라스틱 스트랩 |
크기 | 3 / 8 " |
스레드 크기 | 3 / 8-16 |
선박 중량 (kg) | 2.39 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 24.64 |
HS 코드 | 7318190000 |
원산지 | CN |
모델 | 볼트 크기 | 드릴 크기 | 자재 | 크기 | 스레드 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40P467 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 아연 도금 강철 채널이있는 플라스틱 스트랩 | 3 / 16 " | 3 / 16-24 | 10 | ₩ 33,180 | |
40P468 | 3 / 16 " | 1 / 2 " | 아연 도금 강철 채널이있는 플라스틱 스트랩 | 3 / 16 " | 3 / 16-24 | 100 | ₩ 251,387 | |
40P469 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 아연 도금 강철 채널이있는 플라스틱 스트랩 | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | 10 | ₩ 31,290 | |
40P470 | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 아연 도금 강철 채널이있는 플라스틱 스트랩 | 1 / 4 " | 1 / 4-20 | 100 | ₩ 252,262 | |
40P471 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 아연 도금 강철 채널이있는 플라스틱 스트랩 | 5 / 16 " | 5 / 16-18 | 10 | ₩ 33,845 | |
40P472 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 아연 도금 강철 채널이있는 플라스틱 스트랩 | 5 / 16 " | 5 / 16-18 | 100 | ₩ 234,220 | |
40P473 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 아연 도금 강철 채널이있는 플라스틱 스트랩 | 3 / 8 " | 3 / 8-16 | 10 | ₩ 35,052 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.